Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 290179 Papierhandtücher grün 25x23 cm, Palette Palette mit 28 x 3750 Blatt Zick-Zack (ZZ) Falzung, 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32290178P
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290179
EAN/GTIN:
     7322540553314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Falthandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Falthandtücher besitzen eine Zick-Zack Falzung, kurz ZZ-Falz oder auch V-Falz genannt. Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 28 Kartons Papierhandtücher. Jeder Karton enthält 3750 Blatt Handtuchpapier 2-lagig.
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
2-lagig grün
Einzelpack LxB:
25 x 11.5 cm
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, tork falthandtuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Tork, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,84*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.365,76*
€ 1.625,25
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.330,88*
€ 1.583,75
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.247,44*
€ 1.484,45
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.219,62*
€ 1.451,35
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.195,84*
€ 1.423,05
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.