Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Wepa Satino hochweiß 25x23 cm, Palette Palette mit 32 x 3200 Blatt Zick-Zack (ZZ)/V-Falzung 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32270591P
Hersteller:
     Wepa Satino
Herst.-Nr.:
     277190,277191
EAN/GTIN:
     4000735580095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher sind eines der wichtigsten Elemente im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 32 Kartons Papierhandtücher. Jeder Karton enthält 3200 Blatt (20 Pack x 160 Blatt) Handtuchpapier 2-lagig.
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Einzelpack LxB:
25 x 11.5 cm
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, falthandtuch v-falz, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Wepa Satino, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 829,55*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.013,02*
€ 1.205,49
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 997,23*
€ 1.186,70
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 931,35*
€ 1.108,31
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 887,81*
€ 1.056,49
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 829,55*
€ 987,16
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.