Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher 5000 Blatt recycling grün 25x23 cm Papierhandtuch in Zick-Zack (ZZ) Falzung, 1-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3220046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung der Handtücher wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Falthandtücher besitzen eine Zick-Zack Falzung, auch kurz ZZ-Falz oder V-Falz genannt. Eigenschaften dieser Falthandtücher: Anzahl: 5000 Papierhandtücher Papierhandtuch Falzung: ZZ-Falz / V-Falz Farbe der Papierhandtücher: grün
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
1-lagig grün
Einzelpack LxB:
25 x 11.5 cm
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 0,9635* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,32*
€ 32,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 27,18*
€ 32,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,80*
€ 30,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,87*
€ 29,60
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,61*
€ 29,29
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,27*
€ 22,93
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.