| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3220038 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV20.027 EAN/GTIN: 7081441110742 |
| | |
|
| | |
| Inklusive Befestigungsmaterial und 1 Schlüssel. Kapazität ca. für 500 Blatt Papier. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 500 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falthandtuchspender, Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender schwarz, falthandtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalter, Falthandtuchhalter |
| | |
| |