Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle hochweiß 2-lagig, Palette Palette mit 42 Pack a 6 Rollen 28 cm Durchmesser, 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321AG023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-023
EAN/GTIN:
     4260038112168
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Diese Toilettenpapier Großrolle eignet sich für viele Spendersysteme. Blattmaße: 9,6x19,5 cm Rollendurchmesser: 28 cm Anzahl der Lagen: 2 Farbe: hochweiss verwendeter Rohstoff: 100 % Zellstoffpapier geprägt Inhalt je Pack: 6 Rollen Pack je Palette: 42 Pack Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Toilettenpapier Großrolle mit 252 Rollen!
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
bitte anfragen
Außendurchmesser:
bitte anfragen
Länge:
bitte anfragen
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Toilettenpapier, Klopapier, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, KlorollenPalettenartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
202
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,64*
€ 32,36*
Lager 9428
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.485,14*
€ 1.704,59*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.704,59*
€ 2.028,46
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.679,49*
€ 1.998,59
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.591,17*
€ 1.893,49
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.539,76*
€ 1.832,31
pro Palette
ab 20 Paletten
€ 1.505,87*
€ 1.791,99
pro Palette
ab 3000 Paletten
€ 1.485,14*
€ 1.767,32
pro Palette
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 123,99*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,31*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,11*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,74*
Sonstiges
Plock
SY-66240
ab € 6,86*
Sonstiges
Plock
SY-66241
ab € 8,38*
Sonstiges
Plock
SY-66243
ab € 11,65*
Sonstiges
Plock
SY-66244
ab € 17,93*
Sonstiges
Plock
SY-66245
ab € 31,49*
Sonstiges
Plock
SY-66257
ab € 10,81*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,86*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,37*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,59*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 4,12*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.