| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-321917004 Herst.-Nr.: 191700/004 EAN/GTIN: 3471580010791 |
| | | |
|
| | |
| Duftspender vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Steiner Duftstreifen bieten eine über 60 Tage gleichmäßige Duftababe. Durch seine mikroporöse Membran verdunstet der flüssige Duft gleichmäßig, kein Auslaufen oder tropfen mehr. Diese Duftsreifen eignen sich für die Verwendung in Steiner System RICO und FIFO Duftspendern. Sie erhalten die Duftnote TROPICAL FRESH (Ananas, rote Früchte, pudrig). Merkmale: - Effizient wie ein flüssiges Parfüm - Einfacher Transport - Hermetisch versiegelt - Platzsparend Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07, GHS08, GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Art: | Nachfüllpatrone | Material: | n.d. | Farbe: | n.d. | Duft: | Tropical Fresh |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Steiner, Duftspender, Raumduft, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender |
| | |
| |