Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Fripa Select Tissue hochweiß, Palette Palette mit 1056 Rollen x 250 Blatt, 3-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321030806P
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1030806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das blütenweiche Tissue-Toilettenpapier in drei weichen hochweißen Lagen. - Blattformat: 10 x 14 cm - PEFC Zertifiziert 22 VE a 48 Rollen auf der Palette. Sonderkonditionen und Versandkostenfreie Lieferung bei Palettenabnahmen möglich!
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
3-lagig
Farbe:
hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Blitzkocher, Wasser-Kocher, Wasserkocher, klopapier 3 lagig fripa, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Fripa, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,99*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 751,35*
€ 894,11
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 736,95*
€ 876,97
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 692,82*
€ 824,46
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 665,54*
€ 791,99
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 643,99*
€ 766,35
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.