Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa Satino Smart recycling hochweiß 3-lagig Toilettenpapier 8 Rollen im Kleinpaket 250 Blatt je Rolle, 3-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32039010E
Hersteller:
     Wepa Satino
Herst.-Nr.:
     039010
EAN/GTIN:
     4000735088300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Wepa Smart Toilettenpapier besteht zu 100% aus Recycling-Papier, ist umweltfreundlich und besitzt eine gute Saugfähigkeit und Weichheit. Es befinden sich 8 Rollen zu je 250 Blatt in einem Paket. Das 3-lagige Toilettenpapier hat eine Blattgröße von 9,5 x 11,0 cm. Wepa Smart Toilettenpapier ist mit dem EU-Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
VPEH:
Kleinpaket
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
3-lagig
Farbe:
hochweiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Wepa Satino, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
498
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 4,98*
2 Tage
709
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 5,00*
€ 7,95*
ab € 2,93*
€ 5,04*
2 Tage
1091
€ 1,95*
ab € 4,27*
€ 6,78*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,3675* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
060740
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.