Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Fripa natur 25x23 cm, Palette Palette mit 28 x 5000 Blatt Zick-Zack (ZZ) Falz, 1-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32012P
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4011101 17Pal
EAN/GTIN:
     4000883613522
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Hochwertiges Qualitätspapier! In einem Karton befinden sich 20 Pack mit 250 Blatt. 28 Kartons pro Palette
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
1-lagig natur
Einzelpack LxB:
25 x 11.5 cm
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Fripa, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,99*
Lager 9428
18
pro Palette
Frei Haus
ab € 536,78*
€ 663,38*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 663,38*
€ 789,42
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 619,68*
€ 737,42
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 588,85*
€ 700,73
pro Palette
ab 20 Paletten
€ 564,78*
€ 672,09
pro Palette
ab 50 Paletten
€ 545,27*
€ 648,87
pro Palette
ab 7500 Paletten
€ 536,78*
€ 638,77
pro Palette
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.