Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher natur 25x21 cm, Palette Palette mit 32 x 5000 Blatt Zick-Zack (ZZ) Falz, 1-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32012ASP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STÜCKLISTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind jedoch nicht nur auf den Hygienebereich beschränkt. Papierhandtücher dieser Art können auch als einfaches Putztuch, alternativ für eine Küchenrolle, genutzt werden. Diese hier angebotenen Falthandtücher besitzen eine Zick-Zack Falzung, kurz ZZ-Falz oder auch V-Falz genannt. Eigenschaften Papierhandtücher: Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 32 Kartons Papierhandtücher. Jeder Karton enthält 5000 Blatt Handtuchpapier 1-lagig.
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
1-lagig natur
Einzelpack LxB:
25 x 11 cm
Blattformat:
25x21 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,53*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 723,19*
€ 860,60
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 713,94*
€ 849,59
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 671,91*
€ 799,57
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 637,66*
€ 758,82
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 583,53*
€ 694,40
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.