| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3201011 Herst.-Nr.: 01011 EAN/GTIN: 8435529610119 |
| |
|
| | |
| Der Simex Hotel Line Haartrockner besteht aus weißem ABS. Das Gerät besitzt zwei Geschwindigkeitsstufen und hat einen An- und Ausschalter zur manuellen Betätigung. technische Daten: Leistung: 540 W - 1200 W Lautstärke: 60 dB, Länge Netzkabel: ca. 95 cm Luftgeschwindigkeit: max. 42 km/h Luftleistung: 70 m³/h Temperatur (10 cm Abstand): 61°C Schutzklasse 2, IP 20, CE Zertifizierung Anschluss über Schuko Stecker, bei Bedarf über Festanschluss Umdrehungen pro Minute: 11000-13000 Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1200 W | Luftleistung max.: | 19.44 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 42 km/h | Lautstärke: | 60 dB | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Simex, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner |
| | |
| |