| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3188852 Herst.-Nr.: 88852 EAN/GTIN: 4002403888526 |
| |
|
| | |
| Großraumbesen PP Körper 400 mm für Stiel mit Überwurfgewinde Besatzhöhe: 65 mm PBT-Borste: Ø 1,0 mm hart hitzebeständig bis ca. 140°C geeignet nach HACCP und lebensmittelecht Weitere Informationen: | | Verwendung: | Lebensmittelbereich | Borsten: | hart | Körper: | Kunststoff | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, haug großraumbesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Hygienebesen, Feger, Kehrbesen für den LebensmittelbereichBesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, StieleLebensmittelhygiene |
| | |
| |