Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Wischer PP/PBT 280 x 50 mm, blau Schrubber geeignet nach HACCP & lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3188102
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88102
EAN/GTIN:
     4002403881022
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Hygieneschrubber für Lebensmittelbereich Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT Ø 0,50 mm, hart, blau Besatzhöhe: 26 mm Für den Lebensmittelbereich vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. empfohlen und getestet. Der Haug Schrubber ist hitzebeständig bis ca. 140°C und hat eine Eignung nach HACCP. Passend ist der Haug Wischer nur an das Haug Stecksystem mit Überwurfmutter.
Weitere Informationen:
Einsatz:
Lebensmittelbereich
Körper:
Kunststoff lebensmittelecht
Breite:
28 cm
Stiel:
Überwurfgewinde
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, bodenschrubber 28 cm, großraumwischer pbt, schrubber, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Bodenwischer, Boden-Schrubber, Boden-WischerLebensmittelhygiene, Hygieneschrubber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,14*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,03*
€ 10,15*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,27*
€ 10,51*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,53*
2 Tage
15
2
€ 4,99*
ab € 8,62*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 12,14*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.