| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-318707 Herst.-Nr.: 8707 EAN/GTIN: 4002403087073 |
| |
|
| | |
| Der Haug Glasfaserstiel ist vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. empfholen und getestet und somit für den Lebensmittelbereich geeignet. Außerdem ist der Besenstiel bis ca. 200 Grad hitzebeständig und nicht kälteleitend. Der Haug Besenstiel ist vielseitig anwendbar, hat eine Eignung nach HACCP und besitzt ein Stecksystem mit Überwurfmutter. Seine Länge beträgt 1000 mm, der Außen-Ø 25 mm und die Wandstärke 1,5 mm. Weitere Informationen: | | Verwendung: | im Lebensmittelbereich | Länge: | 1.0 m | Art: | Glasfaserstiel | Befestigung: | Überwurfgewinde | Durchmesser: | 25 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besenstiel d25 mm, gerätestiel, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Besenstiele, Stiele für Besen, Schrubberstiel, Alustiel, Holzstiel, Stiele, Stiel, Lebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,94* | € 13,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,95* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|