| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3187052 Herst.-Nr.: 87052 EAN/GTIN: 4002403870521 |
| |
|
| | |
| Der Haug Besenstiel hat eine Eignung nach HACCP, ist vielseitig anwendbar und besitzt ein Stecksystem mit Überwurfmutter. Des weiteren ist der Besenstiel hitzebeständig bis ca. 200 Grad und nicht kälteleitend. Der Haug Glasfaserstiel ist getestet und empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. und somit für den Lebensmittelbereich geeignet. Seine Länge beträgt 1450 mm, der Außen Ø 25 mm und die Wandstärke 1,5 mm. Der Haug Fiberglasstiel ist nur passend für das Haug-System. Weitere Informationen: | | Verwendung: | im Lebensmittelbereich | Länge: | 1.45 m | Art: | Glasfaserstiel | Befestigung: | Überwurfgewinde | Durchmesser: | 25 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besenstiel 145cm, gerätestiel, besenstiel d25 mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Besenstiele, Stiele für Besen, Schrubberstiel, Alustiel, Holzstiel, Stiele, Stiel, Lebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 10,06* | € 14,64* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 9,59* | € 14,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,38* | € 16,53* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,97* | € 21,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,22* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|