Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbürste Haug WC Rundbürste weiß, PP Metallgriff verchromter Griff, geeignet nach HACCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-31613330
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     613330
EAN/GTIN:
     4002403752377
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
PP Körper weiß Griff: Metall verchromt Bürstenkopf: Ø 77 mm wechselbar Besatzhöhe: 29 mm PP-Borste weiß: Ø 0,35 mm hitzebeständig bis ca. 80°C geeignet nach HACCP
Weitere Informationen:
Durchmesser Bürste:
7.7 cm
Farbe:
weiß/chrom
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, haug urinalbürste weiß, klobürste, klobürste weiß, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Haug, Toilettenbürsten, WC-Topfgarnitur, WC-Bürsten, Klobürsten, Toilettengarnitur, Toilettengarnituren, WC-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.