| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31385202 Herst.-Nr.: 385202 EAN/GTIN: 4250560510976 |
| | |
|
| | |
| Die Nölle Toilettenbürste besitzt einen Körper aus Kunststoff und der Durchmesser von dem Kopf beträgt ca. 6,5 cm. Erhältlich ist die WC-Bürste in der Farbe weiss. Weitere Informationen: | | Durchmesser Bürste: | 6.5 cm | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, WC-Ersatzbürstenkopf, klobürste weiß, wc ersatzbürstenkopf, klobürste durchmesser 6,5cm, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Nölle, Toilettenbürsten, WC-Topfgarnitur, WC-Bürsten, Klobürsten, Toilettengarnitur, Toilettengarnituren, WC-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,80* | € 1,07* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,63* | € 1,18* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,64* | € 1,20* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,91* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|