| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31237804 Herst.-Nr.: 28411 EAN/GTIN: 4008710284112 |
| |
|
| | |
| Die Borsten dieses Sorex Besens, Saalbesens bestehen aus Rosshaar-Kunststoff und eignen sich besonders für glatte Böden und feinen Schmutz. Für den Holzkörper und die Borsten wird auf ökologische Materialien zurückgegriffen, dies schont Natur und Umwelt. Der Holzkörper des Rosshaarbesens besitzt eine Beco 4-Loch Befestigung. Passende Stiele finden Sie unterhalb dieses Artikels. Breite diese Rosshaarbesens: 80 cm ca. 80% Rosshaaranteil Weitere Informationen: | | Art: | Saalbesen | Borsten: | Mischhaar | Körper: | Holz | Breite: | 80 cm | Stielbefestigung: | Beco 4-Loch System |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmerbesen, saalbesen 80cm 4-loch rosshaar, großraumbesen, grossraumbesen 80 cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Sorex, Haushaltsbesen, feiner Besen, SchrubberBesen, Handfeger, Wasserschieber, Mischung, Stiele |
| | |
| |