| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31237693 Herst.-Nr.: 00237693 EAN/GTIN: 4250560509932 |
| | |
|
| | |
| Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen. Für Stiele mit einem Durchmesser von 24 bis 26 mm. Weitere Informationen: | | Art: | Saalbesen | Borsten: | Naturhaar | Körper: | Holz | Breite: | 50 cm | Stielbefestigung: | mit Power Stick |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, saalbesen 50cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Großraumbesen, Zimmerbesen, HaushaltsbesenBesen, Besen 50 cm, Besen 50, Besenkopf, Besenkopf 50 cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 8,95* | € 11,78* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,43* | € 12,23* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,47* | € 16,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,05* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|