| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31236393 Herst.-Nr.: 00236393 EAN/GTIN: 4250560509734 |
| | |
|
| | |
| Der Nölle Saalbesen hat eine Qualitätsmischung als Borstenbesatz und eignet sich besonders für feinen Schmutz auf ebenen, glatten Böden. Auf dem Holzkörper befindet sich ein Power-Stick-Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen mit einem Durchmesser von Ø 24 - 26 mm. Die Qualitätsmischung ist eine Mischung aus unterschiedlichen PET Materialien. Weitere Informationen: | | Art: | Saalbesen | Borsten: | Qualitätsmischung | Körper: | Holz | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | mit Power Stick |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, nölle profi brush saalbesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Straßenfeger, Straßenbesen, Großraumbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, Gartenbesen, SchrubberBesen, Handfeger, Wasserschieber, Mischung, Stiele |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 4,29* | € 5,86* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,93* | € 5,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 3,94* | € 5,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,76* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|