| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3118323051 Herst.-Nr.: 18323051 EAN/GTIN: 4250560515179 |
| | |
|
| | |
| geeignet für Lebensmittelbereich Der Wischer ist 30 cm breit, aus Kunststoff und Aufhänge- loch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Schrubber ist bis 134°C hitzebeständig und damit autoklavierbar. Die HACCP-Produkte von Nölle können mit allen gängigen Reinigungsmitteln verwendet werden, nehmen keine Feuchtigkeit auf und haben auch im Nassbereich unveränderte Produkteigenschaften. Das HACCP-Sortiment ist 100% rostfrei. Maße (LxBxH): 310 x 60 x 95 mm Den geeigneten Adapter für die Nutzung der Haug-Stiele finden Sie unter 3118999999. Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 30 cm | Stiel: | mit Stielgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber weiß pp, großraumwischer pbt, schrubber, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Großraumschrubber, Hygieneschrubber, Hygiene-Schrubber, Schrubber Holz, BodenschrubberBodenwischer, Wischer, lebensmittelecht, Lebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,09* | € 6,59* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,08* | € 6,77* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,28* | € 6,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,09* | € 7,29* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,18* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|