Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 18323051 HACCP-Schrubber Länge 300 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 18323051 HACCP-Schrubber Länge 300 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß
NÖLLE 18323051 HACCP-Schrubber Länge 300 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß
NÖLLE 18323051 HACCP-Schrubber Länge 300 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090552
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18323051
EAN/GTIN:
     4250560515179
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
HACCP-Schrubber L.300mm Borstenstärke 0,50mm weiß hochwertige, harte X-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
eClassID:
29110205
HerstellerNr:
18323051
Werksnummer:
9000469963
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 300 mm
Produktart:
HACCP-Schrubber
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 6,61*
2 Tage
94
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,14*
€ 6,68*
3 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,74*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 6,78*
Lager 1955
134
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 5,76*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 5,76*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.