Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstiel Nölle 1600-28 mm Holzstiel ohne Konus für alle Besen mit Loch, unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3116026
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     452701
EAN/GTIN:
     4250560519054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Der Nölle Besenstiel besteht aus Holz. Seine Stiellänge beträgt 1600 mm und er hat einen Durchmesser von 28 mm. Geeignet ist der Besenstiel für Straßenbesen bzw. Besen mit Stielloch. Der Besenstiel hat keinen Konus zur Befestigung von Besen.
Weitere Informationen:
Verwendung:
universal
Länge:
1.6 m
Art:
Holzstiel
Befestigung:
Stielloch
Durchmesser:
28 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 1600x28mm, gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Besenstiele, Besenhalter, SchrubberstielStiele, Stiele für Besen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.