| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3112040 Herst.-Nr.: 12040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Besenstiel lässt sich schnell und einfach an allen Beco 4-Loch Besen oder Schrubbern befestigen. mit Schiebehülse Länge: 1600 mm Durchmesser: 16 mm Dieser Besenstiel ist auch mit einem Durchmesser von 24 mm und einer Länge von 1400 mm erhältlich. Weitere Informationen: | | Verwendung: | universal | Länge: | 1.6 m | Art: | Holzstiel | Befestigung: | Beco 4-Loch-System | Durchmesser: | 26 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, schrubber 4-loch, schrubber, schrubber sorex, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Sorex, Besenstiele, Holzstiel, Besenhalter, Schrubberstiel, Treppenhausreinigung, Stiele, Stiele für Besen, Handfeger, Wasserschieber |
| | |
| |