| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-310003835 Herst.-Nr.: 4087 EAN/GTIN: 4250560514530 |
| | |
|
| | |
| Die Nölle WC Bürste, Toilettenbürste hat einen Körper aus Kunststoff. Der Kopfdurchmesser der Toilettenbürste beträgt ca 7,5 cm und die Länge ca. 38 cm. Die Toilettenbürste besitzt einen schwarzen Körper, die Borsten sind ebenfalls schwarz. WC-Bürste ohne Ständer. Material: Kunststoff Farbe: schwarz HINWEIS: Farbe des Bürstenkopfes je nach Verfügbarkeit in weiß oder schwarz. Weitere Informationen: | | Durchmesser Bürste: | 7.5 cm | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, nölle klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Nölle, Toilettenbürsten, WC-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,86* | € 1,17* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,70* | € 1,22* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,66* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|