| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30170637 Herst.-Nr.: 170633 EAN/GTIN: 4023103234093 |
| | |
|
| | |
| r-MicronQuick besteht aus der wohl feinsten, 32-fach gesplitteten Microfaser und ist aus bis zu 70% recyceltem Material hergestellt. Diese feinen Fasern gewährleisten eine herausragende Reinigungsleistung bis in die kleinsten mikroskopischen Strukturen. Zusätzlich entfernen die Microfasern bis zu 99,99% aller Viren und Bakterien alleinig mit Wasser. Dadurch ist das Reinigungstuch optimal für den Einsatz in Einrichtungen des Gesundheitswesens geeignet. Denn in Einrichtungen wie Kliniken oder Arztpraxen ist stets ein erhöhtes Maß an Hygiene und Reinlichkeit gefordert. Dank eines 4-Farben-Systems wird eine einfache Differenzierung der Reinigungstücher ermöglicht, was das Risiko von etwaigen Kreuzkontaminationen erheblich verringert. Weitere Informationen: | | Größe: | 38x40 cm | Farbe: | grün | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vileda microfasertuch grün, microfaser tücher, microfaser-tücher grün, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 2,55* | € 4,00* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,22* | € 4,94* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 3,08* | € 4,96* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,94* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|