| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257500080 Herst.-Nr.: 7500080 EAN/GTIN: 4036351243410 |
| |
|
| | |
| Zur Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen. Funktionsfähig bei jeder Witterung. Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe. Typ: Frischwasser, Max. Förderhöhe: 30 m, Fördermenge: 803 l/min, Drehzahl: 3600 U/min, Ein-/Auslassgewinde: 3 Zoll, Ein-/Auslass Durchmesser: 76,2 mm, Ansaughöhe: 7 m, Max. Korngröße: 7 mm, Benzin, Hubraum: 223 cm³, 4,5 kW, Tankinhalt: 3,6 l, Laufzeit bei 75% Last: 2,5 h, Motorölvolumen: 0,6 l, Schallleistungspegel LWA: 77 dB(A), Förderdruck: 99 dB(A), Flüssigkeitstemperatur: 3 bar Weitere Informationen: | | Fördermenge: | 48180 L / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tauchpumpe klarwasser, klarwasserpumpen, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Cleancraft, Wasserpumpen, Wassertauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Gartenpumpe, Wasser Tauchpumpe, Druckpumpe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 231,89* | € 277,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,46* | € 277,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,80* | € 325,44* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 274,17* | € 325,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,07* | € 353,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|