| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257252155 Herst.-Nr.: 7252155 EAN/GTIN: 4036351313014 |
| | | |
|
| | |
| Maximale Produktivität von 2795 bis zu 3150 m²/h Technische Daten: ca. 210 min Akkulaufzeit, 7 h Akkuladezeit Mit ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs, eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes und reduzierte Wartungskosten an den Motoren. Das integrierte Batterieladegerät ist einfach zugänglich und der Bürstenkopf leicht austauschbar. Arbeitsbreite Saugen: 815 mm, Arbeitsbreite Bürsten: 500 mm Drehzahl: 2200/min, Druck: 45 kg 2-Tank-System, 50 L Frischwasser, 50 L Schmutzwasser Stromversorgung: Batterie, Gesamtlaufleistung: 1080 W Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 50 cm | Tankinhalt: | bis 50 L | Fahrantrieb: | mit Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 3150 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Cleancraft, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschinen, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, SSM 550 ORB, Cleancraft SSM 550 CY |
| | |
| |