| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257202030 Herst.-Nr.: 7202030 EAN/GTIN: 4036351299363 |
| | | |
|
| | |
| Maximale Produktivität von 800 bis zu 1320 m²/h Technische Daten: Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit. Durch das patentierte Absaugsystem nimmt es das Wasser bei der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf. Ausgezeichnet durch einen leisen Betrieb von nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen. Die Stromversorgung erfolgt durch eine leistungsstarke Lithium-Batterie, mit leicht zu bedienender Softtouch Steuerung. Geschwindigkeit 4 km/h, Arbeitsbreite Saugen: 420 mm, Arbeitsbreits Bürsten: 330 mm, Durchmesser: 80 mm, Drehzahl: 800/min, Stromversorgung: Batterie, Akkulaufzeit max.: 60 min, Akkuladezeit 2 h, Frischwassertank 7,5 L, Schmutzwassertank: 8 L, Gesamtleistung: 270 W Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 33 cm | Tankinhalt: | bis 7 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1320 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Cleancraft, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschinen, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, SSM 331-7, 5, Cleancraft SSM 331-7 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.904,57* | € 2.272,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.901,57* | € 2.283,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.990,49* | € 2.365,82* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.089,80* | € 2.535,6462* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.424,26* | € 2.837,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|