| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257013127 Herst.-Nr.: 7013127 EAN/GTIN: 4036351222828 |
| |
|
| | |
| Cleancraft flexCAT 16 H Aus Kunststoff, maximale Länge ca. 1 m, Durchmesser 34 mm, Durchmesser Auslass Griffstück 32 mm, kürzeste Länge 580 mm Weitere Informationen: | | Rohrlänge: | variabel | Anschlussdurchmesser: | 32 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskoprohr, saugrohr cleancraft, staubsaugerrohr, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Cleancraft, Saug Rohr, Saug Rohre, Staubsauger Rohr, Sauger Rohr, Staubsauger Rohre, Sauger Rohre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 18,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,40* | € 18,73* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,62* | € 18,86* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,02* | € 42,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|