Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Reinex Packband PP transparent 48 mm x 66 m vielseitig einsetzbares Paketklebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1651327
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     1327
EAN/GTIN:
     4068400013279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Solides Packband mit guter Klebekraft.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
48 mm
Länge:
66 m
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 48mm 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Reinex, Klebeband, Fixierband, Kreppband, Klebetape, Klebestreifen, Klebefilm, Tesastreifen, Tesaband, Tape, Gaffa, Advance Tape, GaffatapeGipso-Tape, PVC-Klebeband, Malerband, Malerkrepp, Masking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.