| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1051010 Herst.-Nr.: 51010 EAN/GTIN: 4011166510100 |
| |
|
| | |
| Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht Inhalt: 1x Sachet Burnjel, 4 g 1x Wundkompresse 5 cm x 5 cm, steril 1x Pflasterset für DIN-Füllungen DIN 13164 und 13167 4x Alkoholtupfer 1x Fixierbinde DIN 61634-FB-4, cello 1x Spule o.R. 1 m x 1,25 cm, weiß 1x Verbandtuch DIN 13152 - BR, 40 cm x 60 cm, steril Weitere Informationen: | | Art: | Freizeit | Norm: | DIN n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, erste hilfe kasten din 13164, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Tasche, Erste Hilfe Taschen, Verbandstasche, Verbandstaschen, Verbandtasche, Verbandtaschen |
| | |
| |