| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1041199 Herst.-Nr.: 41199 EAN/GTIN: 4015544917185 |
| | |
|
| | |
| dichtet gut ab, für einen sicheren Transport stapelbar, sehr platzsparend wasserresistent, öl- und fettbeständig für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Durchmesser: 195 mm Höhe: 10 mm VE = 10x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Deckel | Form: | rund | Inhalt: | n.d. | Material: | Zuckerrohrfaser | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschale, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,64* | € 9,63* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,71* | € 10,49* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 56,30* | € 75,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|