Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschüssel NatureStar BIO Zuckerrohr 370 ml 1000 Stück lebensmittelecht, umweltfreundlich, Kartonabgabe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1041115
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41115
EAN/GTIN:
     4015544911152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Zuckerrohrfasern stapelbar, sehr platzsparend wasserresistent, öl- und fettbeständig für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet hitzebeständig bis 100 °C EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Durchmesser: 136 mm Höhe: 47 mm VE = 20x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Schüssel
Form:
rund
Inhalt:
370 ml
Material:
Zuckerrohrfaser
Anzahl:
1000 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, einweg-pappschalen zuckerrohr, küchenschüssel, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
20
€ 5,00*
ab € 2,123*
€ 2,713*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 3,21*
5 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,49*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,99*
1
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 5,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,713*
€ 3,22847
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,633*
€ 3,13327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,123*
€ 2,52637
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 54,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41110
ab € 1,91*
Sonstiges
NatureStar
41185
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.