Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Schüssel tief, Zuckerrohr, weiß, H: 4,5cm, D: 11,5cm, 250ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41110
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41110
EAN/GTIN:
     4015544911107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Diese Bio Einwegschüssel ist aus Zuckerrohrfaser gefertigt und daher zu 100% kompostierbar und sehr umweltfreundlich. Die Schüssel ist in drei Größen erhältlich und somit für Gerichte jeglicher Art optimal geeignet. Darüber hinaus hat das Einweggeschirr einen überaus sauberen und schlichten Look. Dabei ist die Schüssel hitzebeständig bis 100°C, sowie wasser-, öl- und fettbeständig. Zusätzlich lassen sich die Einwegschüsseln einfach stapeln und sind äußerst platzsparend. Die Schüssel eignet sich hervorragend für den Einsatz in den Bereichen Catering, Küche und Events.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,47*
20
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,63*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,55*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 4,05*
1
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 4,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41115
ab € 1,97*
Sonstiges
NatureStar
41185
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.