| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1041111 Herst.-Nr.: 41111 EAN/GTIN: 4015544913453 |
| | |
|
| | |
| Zuckerrohrfasern stapelbar, sehr platzsparend wasserresistent, öl- und fettbeständig für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet hitzebeständig bis 100 °C EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Durchmesser: 185 mm Höhe: 60 cm VE = 20x25 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Schüssel | Form: | rund | Inhalt: | 1 L | Material: | Zuckerrohrfaser | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Laborschüssel, einweg-pappschalen zuckerrohr, einweg pappschalen, einwegschale 1l, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,45* | € 5,40* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,49* | € 5,89* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 69,47* | € 87,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,13894* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|