Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Schüssel tief, Zuckerrohr, weiß, H: 6cm, D: 18,5cm, 1000ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM41111
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41111
EAN/GTIN:
     4015544913453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Diese Bio Einwegschüssel ist aus Zuckerrohrfaser gefertigt und daher zu 100% kompostierbar und sehr umweltfreundlich. Die Schüssel ist in drei Größen erhältlich und somit für Gerichte jeglicher Art optimal geeignet. Darüber hinaus hat das Einweggeschirr einen überaus sauberen und schlichten Look. Dabei ist die Schüssel hitzebeständig bis 100°C, sowie wasser-, öl- und fettbeständig. Zusätzlich lassen sich die Einwegschüsseln einfach stapeln und sind äußerst platzsparend. Die Schüssel eignet sich hervorragend für den Einsatz in den Bereichen Catering, Küche und Events.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
6 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,07*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,33*
6 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 68,27*
€ 85,27*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.