| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1041106 Herst.-Nr.: 41106 EAN/GTIN: 4015544902785 |
| | |
|
| | |
| hitzebeständig bis 100 °C Zuckerrohrfasern wasser-, öl- und fettbeständig Durchmesser: 6 cm geeignet für Kühlschrank und Mikrowelle lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol EN 13432 zu 100% biologisch abbaubar VE = 10x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Dressingschale | Form: | rund | Inhalt: | 60 ml | Material: | Zuckerrohrfaser | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschale, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Dressingschale, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,183* | € 3,073* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,06* | € 4,50* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,13* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|