| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10410621 Herst.-Nr.: 410621 EAN/GTIN: 4015544908268 |
| | |
|
| | |
| reines Naturprodukt aus gepressten Betelnusspalmblättern rückstandfrei recycle- und kompostierbar EN13432 hochwertig und stabil für Einfrieren und Erhitzen geeignet -25 °C bis 220 °C geschmacks- und geruchsneutral, wasser- und fettabweisend lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol LxBx 65x65x20 mm VE = 8x25 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Schale | Form: | quadratisch | Inhalt: | 30 ml | Material: | Palmblätter | Anzahl: | 200 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Natur-Deko, Naturdeko, natur deko, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,74* | € 58,30* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 43,32* | € 58,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 47,75* | € 78,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,71* | € 88,37* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 76,38* | € 94,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 8 Packungen (ab € 5,7175* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|