Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Einwegschale,Palmblatt quadratisch,30ml,200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bio Einwegschale,Palmblatt quadratisch,30ml,200 Stück
Bio Einwegschale,Palmblatt quadratisch,30ml,200 Stück
Bio Einwegschale,Palmblatt quadratisch,30ml,200 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-410621
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen

Bio-Schalen aus Palmblatt -quadratisch- | NatureStar

Diese quadratische Bio-Schale gehört zu unserer NatureStar-Bio-Produktreihe und wird aus Plamblättern der Betelnuss-Palme hergestellt. Palmblatt ist ein natürlich wachsender Rohstoff, dadurch variiert die Farbe und die Maserung dieser Bio-Schale.

  • HxBxT: 2 x 6,5 x 6,5 cm
  • Volumen: 30 ml
  • 1 Karton = 200 Stück


Info zu Palmblättern und deren Gewinnung:

Die für unsere Bio-Einwegprodukte verwendeten Palmblätter stammen aus natürlich wachsenden Wäldern. Die Palmblätter werden nicht ""geerntet", sondern es werden ausschließlich die Blätter eingesammelt, die auf natürliche Weise abgeworfen wurden.

Aus Palmblätter hergestellte Bio-Einwegprodukte sind

  • 100% frei von Beschichtungen und Zusatzstoffen
  • kompostierbar & lebensmittelecht
  • auch für flüssige & ölige Speisen geeignet
  • geeignet für Backöfen bis 220°C
  • für Kühlschrank und Gefrierschrank bis -25°C geeignet

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Natur-Deko, Naturdeko, natur deko, Einweggeschirr, Einweg, Bioeinweg, Bio, Geschirr, Palmblatt, Palmblattgeschirr, Schale
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 52,25*
€ 66,17*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 78,37*
Lager 638
30
2
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 94,45*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 94,45*
€ 112,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,90*
€ 109,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,90*
€ 103,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paket
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 9,59375* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 188,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.