| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10406293P Herst.-Nr.: 406293 EAN/GTIN: 4015544718591 |
| | |
|
| | |
| Einwegbecher für heiße Getränke extra starkes, stabiles Papier aus reinen Frischfasern 100 % kompostierbar und recyclebar nassfest dank innerer PLA-Beschichtung (Maisstärke) verpackt im Bio-Beutel lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol EN 13432 Durchmesser: 80 mm Höhe: 119 mm Weitere Informationen: | | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffeebecher | Inhalt: | 300 ml | Material: | Kraftpapier | Anzahl: | 50 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Kraftpapier, kaffeebecher pappe 300ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 300ml, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 4,03* | € 5,22* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,04* | € 6,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,33* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0808* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|