| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1040339 Herst.-Nr.: 40339 EAN/GTIN: 4015544903393 |
| | |
|
| | |
| Hartpapier dreiwandig geriffelte Außenseite für besonderen Schutz der Hände perfekt isolierend edle Optik geruchs- und geschmacksneutral lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Art der Innenverpackung: PE VE = 20x25 Stück/Pack Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffeebecher | Inhalt: | 200 ml | Material: | Pappe | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, hartpapier-becher 200ml, hartpapier becher, nature star pappbecher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| |