| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10403043 Herst.-Nr.: 403043 EAN/GTIN: 4015544921953 |
| | |
|
| | |
| einwandiger Pappbecher ohne Beschichtung umweltfreundlich und recycelbar, Entsorgung über das Altpapier Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck) sehr stabil und absolut dicht aus Hartpapier, gut isolierend Durchmesser: 62 mm Höhe: 62 mm lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol VE = 20x50 Stück/Pack Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffee- & Teebecher | Inhalt: | 100 ml | Material: | Pappe | Anzahl: | 1000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, kaffeebecher pappe 100ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,11* | € 44,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,59* | € 59,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 1,6555* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|