| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1038957 Herst.-Nr.: 38957 EAN/GTIN: 4015544989571 |
| | |
|
| | |
| umweltfreundlich geschmacksneutral mit Holzflagge dadurch leicht zu greifen lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol VE = 40x250 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Fingerfood Spieß | Besonderheit: | mit Schleife schwarz | Länge: | 12 cm | Material: | Bambus | Anzahl: | 10000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fingerfood-spieß bambus 120mm, fingerfood spieß, fingerfood-spieß bambus, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Spieße, Fingerfoodspieße, Fingerfood, Spieß, Lebensmittelspieße, Lebensmittel Spieße, Partyspieße, Party SpießeBio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,28* | € 5,67* | | | | | | | | 40 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,77* | € 6,33* | | | | | 5 Tage | | | 40 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,30* | € 7,35* | | | | | 5 Tage | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,32* | € 7,58* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 245,76* | € 291,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|