Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood-Spieße Bio Loop schwarz 120mm Bambus VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerfood-Spieße Bio Loop schwarz 120mm Bambus VE=250 Stück
Fingerfood-Spieße Bio Loop schwarz 120mm Bambus VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ38957
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     38957
EAN/GTIN:
     4015544389579
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
  • Bambus-Partypicker
  • mit Knoten-Ende für leichtes Greifen
  • sehr stabil und umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1300 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Bambus
Motiv:
Loop
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: fingerfood-spieß bambus 120mm, fingerfood spieß, fingerfood-spieß bambus, Aufspießer, Buffetspießer, Fingerfood, Spieß, spießer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 5,66*
40
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,34*
8 Tage
unbekannt
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,34*
6 Tage
unbekannt
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 212,70*
€ 252,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 226,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.