| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10388521 Herst.-Nr.: 388521 EAN/GTIN: 4015544919318 |
| | |
|
| | |
| aus FSC®-zertifiziertem Birkenholz geschmacksneutral 100 % biologisch abbaubar lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol natürlich schöne Optik VE = 10x100 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Eislöffel | Material: | Birkenholz | Anzahl: | 1000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbet-Löffel, Sorbetlöffel, eis löffel, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegbesteck, Besteck, Messer, Gabel, Löffel, Einwegmesser, Einweggabel, Einweglöffel, PartybesteckBio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,73* | € 34,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,16* | € 46,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Packungen (ab € 2,573* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|