| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10388513 Herst.-Nr.: 388513 EAN/GTIN: 4015544920208 |
| | |
|
| | |
| 100 % biologisch abbaubar geschmacksneutral mit stabiler, glatter Oberfläche lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge: 85 mm VE = 10x100 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Pommesgabel | Material: | Birkenholz | Anzahl: | 1000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pommes-Spießer, Pommesgabeln, Schaschlik-Gabeln, Schaschlikgabeln, pommes-frites gabel, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegbesteck, Besteck, Messer, Gabel, Löffel, Einwegmesser, Einweggabel, Einweglöffel, Partybesteck, Pommesgabel, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,93* | € 1,39* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,96* | € 2,69* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 9,31* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,00931* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|