Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes-Pieker Bio Dreizack 85mm Holz FSC VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pommes-Pieker Bio Dreizack 85mm Holz FSC VE=100 Stück
Pommes-Pieker Bio Dreizack 85mm Holz FSC VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ388513
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     388513
EAN/GTIN:
     4015544721249
Suchbegriffe:
Holzpieker
Piecker
Pieker
Pommespiecker
  • dreizackige Pommesgabel
  • Naturprodukt aus FSC-zertifiziertem Birkenholz
  • geschmacksneutral mit stabiler, glatter Oberfläche
  • 100 % biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Farbe:
braun
Länge:
85 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Holz
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Pommesstäbchen, Spießere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.