| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-102910 Herst.-Nr.: 000298.0000 EAN/GTIN: 4046436048984 |
| | |
|
| | |
| Der kraftvolle Elektromotor 230 V, 500 W kann optimal zur Behandlung von Stein- und Holzoberflächen sowie zur Reinigung von Fugen und Kanten eingesetzt werden. Das Multitalent kann mit einer Nylon-Bürstenwalze, Draht Fugen- bürste oder einem Kantenschneider bestückt werden. Der Wechsel erfolgt werkzeuglos per Knopfdruck. Durch das Aluminium-Rohr kann die gewünschte Länge von 115 bis 135 cm angepasst werden. Eine stufenlose Drehzahlregelung im Griff (450-1600 U/min) sorgt für noch mehr Flexibilität. Das Gerät ist TÜV/GS geprüft sowie hat eine CE-Kennzeichnung. weitere Details: Führungsrad und Visierlinie, Kabel-Zugentlastung ergonomischer Griff, flexibles Gehäuse. Lieferumfang: Nylon Bürstenwalze 165 mm, messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Gartenwerkzeug & Rasenmäher, Gloria, Elektro Fugenreiniger, Unkrautvernichter, Grünbelagsentferner, Unkrautentferner, umweltschonender Unkrautvernichter, Fugen Reiniger, elektrischer Unkrautvernichter, Elektro Fugenbürste, Elekro Fugenreiniger, Fugenbürste, Elektrobürste, Multi Brush, Brushsystem, Brush System, Unkrautvernichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,11* | € 136,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 143,80* | € 175,69* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 143,29* | € 175,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,20* | € 191,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,75* | € 254,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|