Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten Multibrush SC Plus 230 V 000298.0000 Flächenreiniger, Fugenreiniger 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533271-BP
Herst.-Nr.:
     000298.0000
EAN/GTIN:
     4046436048984
Suchbegriffe:
Elektrischer Fugenreiniger
Fugenreiniger elektrisch
Fugenreinigungsmaschine
elektrischer fugenreiniger
Gloria Haus und Garten Multibrush SC Plus 230 V 000298.0000 Flächenreiniger,Fugenreiniger 230 V

Multifunktionale Elektro-Bürste MultiBrush speedcontrol PLUS

Bis zu 11 integrierbare Aufsätze
Kompatibel mit Kompakt-Rasenmäher-Aufsatz FineCut
Werkzeugloser Wechsel der Module

Die mit einem kraftvollen Elektromotor (230 V, 500 W) betriebene MultiBrush speedcontrol PLUS kann zur Behandlung von Stein- und Holzoberflächen sowie zur Fugenreinigung, zum Kantenschneiden und zur Rasenpflege eingesetzt werden. Der Wechsel der einzelnen Aufsätze gelingt werkzeuglos. Eine stufenlose Drehzahlregelung im Griffbereich sorgt für ein Plus an Flexibilität in der Anwendung. So können zum Beispiel Holzoberflächen kraftvoll von Verschmutzungen befreit und mit dem gleichen Gerät pflegende Öle schonend eingearbeitet werden.
Das Gerät kann in der Höhe justiert werden und sorgt so für ein bequemes und rückenschonendes Arbeiten im Stehen.

Ausstattung:
Integrierte Drehzahlregelung (450 – 1.600 U/min)
Höhenverstellbares Aluminiumrohr
Ergonomischer Führungsgriff mit Softgrip

Technische Daten:
Betriebsart: netzbetrieben · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 5.5 kg · Leistung: 500 W · Material (Borsten): Nylon®,Messing · Material (Körper): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 51.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 122 cm · Produktabmessung, Länge: 28 cm

Lieferumfang:
Inkl. Aufsatz Nylon-Steinbürste SOFT,Aufsatz Stahldraht-Fugenbürste

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 51.5 x 122 cm
Produktabmessung, Höhe:
122 cm
Produktabmessung, Länge:
28 cm
Produktabmessung, Breite:
51.5 cm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material (Körper):
Kunststoff
Material (Borsten):
Nylon® | Messing
Betriebsart:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
500 W
Gewicht:
5.5 kg
Produkt-Art:
Flächenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 000298.0000, Multibrush SC Plus 230 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 136,44*
€ 3,50*
ab € 142,96*
€ 170,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 143,00*
€ 174,37*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 143,1119*
€ 174,5319*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.